Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240/11 teXXor, teXXor®, Chemikalienschutz-Handschuhe topline NATURLATEX Größe 1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668671
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2240
EAN/GTIN:
     4031301009993
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240/11 teXXor, teXXor®, Chemikalienschutz-Handschuhe topline NATURLATEX Größe 11 Material: Naturlatex,Innenfutter: Baumwolltrikot Farbe: hellblau Norm: EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, VO (EG) 1935/2004, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
187 GRAMM
Einsatzgebiete:
Allgemeine Arbeiten in feuchter Umgebung, sowie für den Umga
Größe:
11
Innenfutter:
Baumwolltrikot
Marke:
teXXor®
Material:
Naturlatex
Normen:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, E
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,90*
7 Tage
60
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,22004*
€ 43,68*
4 Tage
4
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 44,70*
€ 69,23004*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 56,30*
€ 71,75*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 56,11*
€ 71,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2112_10
ab € 3,84*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.