Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2240 topline Chemikalienschutzhandschuh hellblau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Texxor 2240 topline Chemikalienschutzhandschuh hellblau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Texxor 2240 topline Chemikalienschutzhandschuh hellblau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Texxor 2240 topline Chemikalienschutzhandschuh hellblau, VE = 1 Paar Version: 11 - Größe: 11
Artikel-Nr.:
     158-BN1042.11
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2240-11
EAN/GTIN:
     4031301009993
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2240 topline Chemikalienschutzhandschuh hellblau aus Naturlatex, mit Baumwolltrikot

Ausgewählte Version: 11 - Größe: 11

teXXor® 2240 topline Chemikalienschutzhandschuh

Chemikalienschutzhandschuh für den Umgang mit nicht fettigen Lebensmitteln.

  • sehr flexibel
  • Flüssigkeiten und Chemikalien beständig
  • Lebensmittelzertifizierung
  • extra lange Ausführung
  • EN ISO 374-1:2016+A1:2018: AKL, Typ B
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 388:2016: 2131X, Kat. 3
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Naturlatex, Innenfutter: Baumwolltrikot

Stärke: ca. 1,40 mm

Länge: ca. 30 cm

Farbe: hellblau

Größen: 8-11

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete

im Handwerk, Baugewerbe

Chemie- und Pharmaindustrie

Lebensmittelbe- und verarbeitung


  • Version: 11 - Größe: 11
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
11
Stärke [mm]:
1,40
Norm:
EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1312
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Chemikalien:
Natriumhydroxid [K] | Methanol [A] | Schwefelsäure [L]
Eigenschaft:
lebensmittelgeeignet
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
3
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
2
Material:
Baumwolle | Naturlatex
Größenvarianten:
11
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,94*
9 Tage
60
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,41*
€ 44,33004*
3 Tage
4
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 44,92008*
€ 69,36*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 56,17*
€ 71,85*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 56,38*
€ 71,85*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,85*
€ 85,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,50*
€ 80,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,34*
€ 77,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,49*
€ 74,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 59,82*
€ 71,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 56,17*
€ 66,84
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 4,68084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2112_10
ab € 3,84*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.