Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

524/9 Mapa, Ultrane 524, Montagehandschuh, Größe 9 Beschichtungs- Außenmaterial


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1466109
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     Ultrane 524
EAN/GTIN:
     3384125240297
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

524/9 Mapa, Ultrane 524, Montagehandschuh, Größe 9 Beschichtungs- Außenmaterial Polyurethan- schaumstoff, Innenverarbeitung Nahtloser Textilträger mit leitfähiger Faser Länge 22-27 cm, Kategorie 2, Touchscreenfähig Norm: EN 388, EN 16350 (ESD), Fabrikat: Mapa
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27 GRAMM
Material:
Polyurethan
Innenverarbeitung:
Nahtloser Textilträger mit leitfähiger Faser
Länge:
22-27 cm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr.l, Schutzhandschuh, MONTAGEHANDSCHUH,
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,21*
96
Frei Haus
ab € 2,59219*
€ 3,21219*
96
Frei Haus
ab € 2,61771*
€ 3,23771*
25 Tage
nicht lagernd
96
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 3,42*
1
€ 8,95*
ab € 2,42*
€ 3,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Paar
Mindestbestellmenge: 96 Paar ( entspricht € 308,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.