Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Arbeitshandschuhe, Größe 9, L, ESD-Sicherheit, Kohlenstofffaser Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507398
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     524039
EAN/GTIN:
     3384125240297
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 9, L
Primäre Handschuhanwendung = ESD-Sicherheit
Handschuhmaterial = Kohlenstofffaser
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN 388 Schnittfestigkeit = X
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 0
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte = Nein
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9, L
Primäre Handschuhanwendung:
ESD-Sicherheit
Handschuhmaterial:
Kohlenstofffaser
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN 388 Schnittfestigkeit:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
0
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 511 Schutz gegen Kälte:
Nein
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr.l, 2507398, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Mapa, 524039, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,17*
96
Frei Haus
ab € 2,58219*
€ 3,17219*
96
Frei Haus
ab € 2,60771*
€ 3,19771*
26 Tage
nicht lagernd
96
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 3,39*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,42*
€ 3,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.