Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ringordner 1040, DIN A4, 2-Ring-Mechanik, Rückenbreite 35 mm, Wolkenmarmor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-181519
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10400000
EAN/GTIN:
     4002432300945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
  • für bis zu 150 Blatt
  • besonders stabile Hartpappe (RC)
  • aussen mit Wolkenmarmorpapier kaschiert
  • inkl. Griffloch und Kantenschutz, Niederhalter und Reissmechanik
  • aufgeklebtes Rückenschild
  • Rückenbreite: 35 mm
  • 2-D-Ringmechanik
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft; Blauer Engel
Überbreite:
Nein
Ringmechanik:
2-Ring-Mechanik
Niederhalter:
Ja
Einschubtasche:
Nein
Rückenbreite:
35 mm
Durchmesser Ring:
25 mm
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch schwarz a4 2rg, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 181519, 181519-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Aktenordner, Ordner, hartpappe, ringmechanik, leitz, ringbücher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,93*
€ 5,72*
2 Tage
1423
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,56*
€ 5,76*
10 Tage
69
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,52*
€ 5,78*
2 Tage
531
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,62*
€ 5,85*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,55*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,34*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,68*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,19*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,30*
Zubehör
Leitz
12100085
ab € 0,65*
Zubehör
Leitz
12003085
ab € 26,00*
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.