Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, 5 Stück, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, 5 Stück, grau
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, 5 Stück, grau
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, 5 Stück, grau
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, 5 Stück, grau
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, 5 Stück, grau
Papierregister A-Z, A4, Papier, 20 Blatt, 5 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-12003085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12003085
EAN/GTIN:
     4002432331314
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Leitz Papierregister A-Z, A4, Überbreite. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und 8 cm Lochung. Material: Tauenpapier 100 g/qm (RC). Blattanzahl 20. Format: 240 x 210 mm. Inhalt: 5 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
2-fach Lochung
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Ausführung der Tabe:
A-Z
Flächenmasse des Papiers:
100
Anzahl der Blätter:
20
Werkstoff:
Tauenpapier
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
210
Breite:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Lochverstärkung des 1. Blattes
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,7413*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,94826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,2913*
€ 40,80665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,4913*
€ 39,85465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,1813*
€ 38,29575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,2613*
€ 37,20095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,0613*
€ 35,77295
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,7413*
€ 29,44215
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12000085
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.