Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner A4 Wolkenmarmor 2 Ringe 35mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringordner A4 Wolkenmarmor 2 Ringe 35mm schwarz
Ringordner A4 Wolkenmarmor 2 Ringe 35mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA766992
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10400000
EAN/GTIN:
     4002432300945
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
  • Ringordner, ohne Schlitze
  • Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, und Blattniederhalter
  • Ringdurchmesser: 20 mm, Füllhöhe: 15 mm, Rückenbreite: 35 mm
  • Material: Einband aus Pappe (RC) mit Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert
  • Rücken mit Spezialpapier verstärkt
  • Format: 318 x 285 mm, für A4
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.36 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Höhe:
231 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Leitz
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Wolkenmarmorpapier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Motiv:
Wolkenmarmor
Rückenbreite:
35 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel, FSC
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
Blauer Engel, FSC
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch schwarz a4 2rg, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 1040, Album, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospekt, Prospekt-Album, Prospekt-Ringbuch, ProspektAlbum, Prospektringbuch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
246
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 5,67*
Lager 467
149
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,54*
€ 5,68*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,94*
€ 5,71*
2 Tage
726
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,62*
€ 5,75*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,62*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,36*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,68*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,81*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,19*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,30*
Zubehör
Leitz
12100085
ab € 0,65*
Zubehör
Leitz
12003085
ab € 24,7913*
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.