Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Jahresplaner JetPlaner- SJPC1235, Grossformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162662
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SJPC1235
EAN/GTIN:
     4016946070867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender

Mit dem Jahresplaner FRANKEN JetPlaner- SJPC1235 im Grossformat wird die Jahresplanung Ihres Unternehmens zum Kinderspiel! Planen Sie Ihr Jahr mit frm Franken JetPlaner- SJPC1235 im Grossformat Ihr Jahr.
Die grosse Tafel ist sehr leicht in der Handhabung und bietet viel Platz zum Notieren der Urlaubstage all Ihrer Mitarbeiter. Für eine besonders übersichtliche Darstellung werden u.a. magnetische Namensschilder, ein Datumslot und ein Tafelschreiber direkt mitgeliefert.
Der Jahresplaner "JetPlaner-" im Grossformat von Franken bietet Ihnen für 35 Positionen Platz. Die Tafel ist magnethaftend, beschriftbar und immer wieder neu zu PKrwenden. Für jede Position stehen Ihnen 2 Felder zur PKrfügung. So können Sie Mitarbeiter und Ihre freien Tage eintragen. Die Oberfläche der Tafel ist speziallackiert. Die Monate in drei Sprachen. Der Rahmen ist aus Aluminiom silberdoxiert mit Kunststoffecken. Ihre Stifte liegen in der mitgelieferten Ablagefläche jederzeit griffbereit.

  • kompletter Jahresplaner für 35 Positionen
  • magnethaftend
  • beschriftbar
  • immer wieder neu PKrwendbar
  • zwei Felder zu jeder Position zur freien PKrfügung (z.B. zum Eintragen der Urlaubstage Ihrer Mitarbeiter)
  • Ausführung der Zeiteinteilung: 12 Monate
  • Januar bis Dezember in Deutsch und Englisch


Lieferumfang:

  • 20 magnetische Namensschilder (10 x 50 mm)
  • 2 m farbige Magnetbänder (5 mm breit), je 1 m in Rot und Grün
  • magnetisches Datumlot zur Kennung des aktuellen Tages
  • 1 Tafelschreiber
  • 1 FineMarker
  • 3 Magnete
  • Grösse der Tafel: 1200 x 900 mm
  • Grösse Tagesfeld: 4 x 10 mm
  • Grösse Indexfeld: 10 x 171 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Zeiteinteilung:
Jahresplaner
Einzelfeld Höhe x Breite:
10 x 4 mm
Magnethaftend:
Ja
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Höhe:
900 mm
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
20 magnetische Namensschilder, farbige Magnetbänder (Rot/Grün), magnetisches Datumlot, Tafelschreiber, FineMarker, 3 Magnete
Trocken abwischbar:
Ja
Breite:
1200 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,46*
€ 165,54*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 131,47*
€ 165,56*
12 Tage
56
Frei Haus
ab € 132,40*
€ 171,76*
€ 5,50*
ab € 169,80*
€ 213,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 182,69*
€ 218,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
S1429
ab € 10,68*
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,73*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,88*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,30*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,39*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,61*
Zubehör
Franken
LS10
ab € 18,30*
Zubehör
Franken
M801 03
ab € 2,90*
Zubehör
Franken
M801 04
ab € 2,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.