Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 10 x 10000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 10 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 10 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 10 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 10 x 10000 mm, weiß
Magnetband Rollenware, beschriftbare Lagerschilder, 10 x 10000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-LS10
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     LS10
EAN/GTIN:
     4016946063609
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
FRANKEN Magnetband. Rollenware. Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Mit sicherer Haftung an magnethaftenden Oberflächen. Format: 10 x 10000 mm. Stärke: 0,8 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Stärke:
0,8
beschriftbar:
Ja
Farbe:
weiß
Länge:
1000
Breite:
10
Beschreibung der Besonderheiten:
Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Mit sicherer Haftung an magnethaftenden Oberfläche.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,843* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1665114
ab € 0,34*
Sonstiges
Franken
LS15
ab € 19,18*
Sonstiges
Franken
LS20
ab € 32,16*
Sonstiges
Franken
LS30
ab € 40,94*
Sonstiges
Franken
LS40
ab € 49,97*
Sonstiges
Franken
LS50
ab € 63,12*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,28*
Sonstiges
Soennecken
5788
ab € 0,58*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.