Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschfilz für Tafelwischer, für Z1928, oval, selbstklebend, 10 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1928, oval, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1928, oval, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1928, oval, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1928, oval, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1928, oval, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1929
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1929
EAN/GTIN:
     4016946188326
Suchbegriffe:
Nachfüllpack für Whiteboardwischer
Whiteboard-Löschpapier
nachfüllpack für whiteboardwischer
FRANKEN Löschfilz. Ersatzlöschfilz für Tafelwischer Z1928. Selbstlklebend. Format: oval, 100 x 40 mm. Folienverpackt. Inhalt: 10 Blatt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
10
Höhe:
40
Werkstoff:
Löschfilz
nachfüllbar:
Nein
magnethaftend:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Material des Gehäuses:
weiß
Länge:
0,1
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzlöschfilz für Tafelwischer Z1928. Folienverpackt. 10 Blatt.
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,441* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.