Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70010366 Herst.-Nr.: Z1994 EAN/GTIN: 4016946062572 |
| |
|
| | |
| FRANKEN FineMarker. Mit Rundspitze. Strichstärke 1-2 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit weißer Kunststoffkappe, umsteckbar. Inhalt: 4 Stück. Schreibfarbe: sortiert: je 1 x rot, blau, grün, schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe des Schaftes: | weiß | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Strichstärke: | 1-2 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte, geruchsneutral, wasserlöslich | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | nachfüllbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Material des Schaftes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,70* | € 7,17* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,46* | € 7,17* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,39* | € 9,25* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,34* | € 10,34* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 9,68* | € 12,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|