Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsband selbstklebend, 8 mm x 10 m, wieder ablösbar, Wochenende,graublau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilungsband selbstklebend, 8 mm x 10 m, wieder ablösbar, Wochenende,graublau
Einteilungsband selbstklebend, 8 mm x 10 m, wieder ablösbar, Wochenende,graublau
Einteilungsband selbstklebend, 8 mm x 10 m, wieder ablösbar, Wochenende,graublau
Einteilungsband selbstklebend, 8 mm x 10 m, wieder ablösbar, Wochenende,graublau
Einteilungsband selbstklebend, 8 mm x 10 m, wieder ablösbar, Wochenende,graublau
Artikel-Nr.:
     C1011-S1429
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     S1429
EAN/GTIN:
     4016946002967
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
FRANKEN Einteilungsband. Wieder ablösbar. Zur Kennung von Wochenenden. Format: 8 mm x 10 m. Farbe: graublau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
8 mm breit. Selbstklebend, wieder ablösbar. Zur freien Einteilung von Rastertafeln.
Farbe:
blau
Länge:
10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,061* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
S1412 10
ab € 10,03*
Sonstiges
Franken
S1413 10
ab € 8,65*
Sonstiges
Franken
S1428
ab € 9,69*
Sonstiges
Franken
VO-12
ab € 48,47*
Sonstiges
Franken
JK710
ab € 80,51*
Sonstiges
LDZ Laserdruckerzubehör Vertriebs AG
3123
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.