Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert


Menge:  Etui  
Produktinformationen
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1703
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1703
EAN/GTIN:
     4016946189835
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN KombiMarker MagWrite. Mit Keilspitze. Mit Schwamm. Antibakteriell beschichteter Schaft. Magnetisch: hält an allen magnethaftenden Oberflächen. 3-Tage cap-off Zeit: Kann bis zu 3 Tagen offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ist zu 30% aus recycelten Materialien. Strichstärke 1-3 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Metall. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe, umsteckbar. Inhalt: 4 Stück. Schreibfarbe: sortiert: je 1 x rot, blau, grün, schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Schwamm. Antibakteriell beschichteter Schaft. Magnetisch. Ist zu 30% aus recycelten Materialien.
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1-3 mm
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte, geruchsneutral, trocken abwischbar
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
weiß
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Schaftes:
Metall

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Etuis
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 1,2175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 8,62*
€ 10,26
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 8,25*
€ 9,82
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 7,25*
€ 8,63
pro Etui
ab 6 Etuis
€ 6,86*
€ 8,16
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 6,59*
€ 7,84
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 6,43*
€ 7,65
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 6,10*
€ 7,26
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,87*
€ 5,80
pro Etui
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
KAM700
ab € 42,05*
Ähnlich
Franken
KA650M
ab € 99,53*
Ähnlich
Franken
KA650P
ab € 84,83*
Ähnlich
Franken
KAM400
ab € 42,39*
Ähnlich
Franken
KA440M
ab € 98,45*
Ähnlich
Franken
KA445P
ab € 89,75*
Ähnlich
Franken
KA447PA
ab € 77,17*
Ähnlich
Franken
KAM300
ab € 44,36*
Ähnlich
Franken
KA300D
ab € 101,36*
Ähnlich
Franken
KA301P
ab € 77,60*
Ähnlich
Franken
KAM600
ab € 34,86*
Ähnlich
Franken
KA600W
ab € 102,57*
Ähnlich
Franken
KA600WP
ab € 93,58*
Ähnlich
Franken
SC4103
ab € 59,92*
Ähnlich
Franken
SC4109
ab € 83,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.