Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8539779
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490435370
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 9

Die dünnsten und leichtesten EN ISO C/Industriehandschuhe der Stufe ANSI A3 mit 100% mehr Haltbarkeit*
HAUPTMERKMALE UND VORTEILE
FORTIX™ Technologie: Bis zu 20% höhere Abriebfestigkeit^
INTERCEPT™ Schnittbeständigkeit: Besserer Handschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz
Beschichtung im Tauchbad: Für atmungsaktive PSA-Handschuhe mit hervorragender Griffigkeit
*im Vergleich zu den nächstgelegenen Marktkonkurrenten
^im Vergleich zur vorherigen Technologieversion
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388:2016 4.X4.2.C.
Herstellerartikelnummer:
11-561/9
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,29*
7 Tage
362
12
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,31*
3 Tage
36
12
€ 6,50*
ab € 7,21*
€ 9,43*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,65*
Lager 223
180
12
€ 8,50*
ab € 9,81*
€ 12,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 12,05*
€ 14,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 144,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.