Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Hyflex 11-561, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HyFlex_11-561_Blue_Product_EMEA-_Props.jpg
HyFlex_11-561_Blue_Product_EMEA-_Props.jpg
HyFlex_11-561_Blue_Product_EMEA_1.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-3011-561009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-56109
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt_hyflex-11-561.pdf
Konformitaetserklaerung_3011-561.pdf
Lebensmittelzulassung_3011-561.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Dünner und leichter Schnittschutzhandschuh

Beschreibung:
  • Hoher Schnittschutz und große Fingerbeweglichkeit durch INTERCEPT-GARN.
  • Verstärkte Griffsicherheit durch atmungsaktive Innenhandbeschichtung.
  • Verlängerte Lebensdauer des Handschuhs durch verstärkte Daumenbeuge.
Hauptmerkmale:
  • Silikonfreies Material
  • Glasfaserfrei
  • Hohe Weiterreißfestigkeit
  • Oeko-Tex-Zertifikat
  • Lebensmitteltauglich
Weitere Informationen:
Größe:
9
Hauptmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Nylon, HPPE, Basalt, Spandex, Polyester
Gauge:
15
Tauchung:
Handinnenfläche
Ölgriff geeignet:
Ja
Nassgriff geeignet:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4X42C)
Zertifikat:
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,28*
7 Tage
482
12
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,31*
Lager 3995
36
12
€ 6,50*
ab € 7,22*
€ 9,42*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 9,63*
8 Tage
24
12
€ 5,99*
ab € 8,09*
€ 10,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paar
ab 96 Paar
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 113,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.