Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-561, Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4012-1194751
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11561090
EAN/GTIN:
     0076490435370
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ganztägiger Komfort & Schnittschutz


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • HyFlex® 11-561 ist die beste Wahl, wenn hohe Schnittfestigkeit und Fingerfertigkeit bei trockenen bis leicht öligen Bedingungen erforderlich sind
  • Die dünne Beschichtung verwendet die FORTIX-Technologie, die nicht nur für zusätzliche Haltbarkeit, sondern auch für eine komfortablere und atmungsaktivere Passform sorgt.
  • Der verstärkte Daumenbereich erhöht den Schutz in einem wichtigen Bereich des Handkontakts und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs
  • Hoher Schnittschutz (ISO C/ANSI A3) und Reißfestigkeit


Anwendungsbereiche:
  • Handhabung von Metallblechen und Paneelen
  • Handhabung von scharfkantigen Teilen
  • Endmontage
  • Handhabung von scharfkantigen oder rauen Teilen
  • Montage und Prüfung von Komponenten
  • Veredelung von Materialien und Produkten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN 388:2016
  • ANSI Cut A3
  • ANSI ABR 4
  • Dermatologically Tested
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • Food Contact
  • OEKO-TEX® Centexbel
  • Category II


Verpackungseinheit:
12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grau
Länge:
210-285 mm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Ja
Größe:
9
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4X42C
Lebensmittelecht:
Ja
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 9,45*
7 Tage
482
12
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,47*
3 Tage
36
12
€ 6,50*
ab € 7,22*
€ 9,59*
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 9,81*
8 Tage
24
12
€ 5,99*
ab € 8,09*
€ 10,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,24*
€ 11,00
pro Paar
ab 24 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 48 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 96 Paar
€ 8,75*
€ 10,41
pro Paar
ab 144 Paar
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 117,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.