Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Schweisserhandschuh TEGERA 132A Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schweisserhandschuh TEGERA 132A Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schweisserhandschuh TEGERA 132A Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schweisserhandschuh TEGERA 132A Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schweisserhandschuh TEGERA 132A Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schweisserhandschuh TEGERA 132A Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schweisserhandschuh TEGERA 132A Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schweisserhandschuh TEGERA 132A Gr.9
Artikel-Nr.:
     223-8424870
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     132A-9
EAN/GTIN:
     7340118312163
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TEGERA Schweisserhandschuh TEGERA 132A Gr.9

Schweißerschutzhandschuh TEGERA® 132A

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, EN 12477:2001 + A1:2005 Typ A, EN 1149-2:1997 R: 0.130x109 Ohm, EN 420
Eigenschaften:
• Für Schweißarbeiten und als Hitzeschutz
• Robust
• Griffsicher
• Gutes Fingerspitzengefühl
• Gute Passform
Ausführung:
• Gefüttert
• Verstärkte Nähte
• Gummizug im Bund
Anwendungsbereiche: Blecharbeiten, Werkstattarbeiten, Metallarbeiten, Schweißerarbeiten, Arbeit mit heißen Gegenständen, Bergbauarbeiten
Material: Handfläche Vollnarben-Ziegenleder, Handrücken Vollnarben Rindleder
Länge: 310–370 mm
Stärke: 0,8–1,2 mm
Farbe: braun-schwarz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Modell:
132A
Größe:
9
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung| Metallerzeugung und -bearbeitung| Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe
Eigenschaft:
hitzebeständig
Farbe Handschuh:
braun
Größenspiegel:
7 - 13
Innenverarbeitung:
gefüttert
Länge max.:
370mm
Länge min.:
310mm
Lebensmitteleignung:
nein
Material Handschuh:
Rindleder
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 1149-2:1997| EN 12477:2001 + A1:2005| EN 388:2016| EN 407:2004| EN 420:2003 + A1:2009
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 3X22C
Norm EN 407 - Kennzahlen:
41324X
Schutz:
Schnittschutz
Stulpenart:
Sicherheitsstulpe
Verstärkung:
Naht
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, leder schnittschutzhandschuhe tegera, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
12
Frei Haus
ab € 19,90*
€ 24,08*
12
€ 4,90*
ab € 19,32*
€ 24,11*
4 Tage
60
12
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 24,61*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 25,74*
Lager 223
60
12
€ 8,50*
ab € 23,19*
€ 28,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 28,02*
€ 33,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 23,19*
€ 27,60
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 336,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118312125
ab € 20,10*
Ähnlich
Ejendals
7340118312149
ab € 20,20*
Ähnlich
Ejendals
7340118312040
ab € 19,45*
Ähnlich
Ejendals
7340118312064
ab € 19,46*
Ähnlich
Ejendals
7340118312088
ab € 20,11*
Ähnlich
Ejendals
7340118312101
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.