Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 132A Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 132A Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Leder
Ejendals TEGERA 132A Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Leder
Ejendals TEGERA 132A Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Leder
Ejendals TEGERA 132A Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Leder
Ejendals TEGERA 132A Werkstatthandschuhe Schwarz, Braun Leder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528623
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118312088
EAN/GTIN:
     7340118312088
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Braun
Empfohlene Nutzung
Werkstatt
Größe (spezifisch)
12
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Abriebfest
Ja
Material
Material
Leder
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, kevlar schnittschutzhandschuh gr.12, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr.12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,04*
€ 40,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,26*
€ 39,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,76*
€ 37,79
pro Paar
ab 6 Paar
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,35*
€ 36,12
pro Paar
ab 12 Paar
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,25*
€ 30,05
pro Paar
ab 24 Paar
€ 24,84*
€ 29,56
pro Paar
ab 36 Paar
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paar
ab 48 Paar
€ 24,24*
€ 28,85
pro Paar
ab 60 Paar
€ 23,82*
€ 28,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118312125
ab € 20,09*
Ähnlich
Ejendals
7340118312149
ab € 20,14*
Ähnlich
Ejendals
7340118312163
ab € 19,43*
Ähnlich
Ejendals
7340118312040
ab € 19,46*
Ähnlich
Ejendals
7340118312064
ab € 19,42*
Ähnlich
Ejendals
7340118312101
ab € 20,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.