Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.9
Artikel-Nr.:
     223-8424424
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-528/9
EAN/GTIN:
     0076490448578
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.9

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-528

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Hautfreundlich
• Hoher Tragekomfort
• Lösungsmittelfrei
• Hohe Bewegungsfreiheit und Tastsensibilität
• Griffsicherheit in trockenen bis leicht öligen Einsatzbereichen
• Hohe Abriebfestigkeit
• INTERCEPT Technology für einen erhöhten Schnittschutz
• DMF-frei
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Gestrickt
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Glasverarbeitung
Material: Glasfaserfreier INTERCEPT-Träger, Nitrilschaumbeschichtung
Gauge: 18
Länge: 230–280 mm
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388:2016 3.X.3.2.B.
Marke:
Ansell
Neu-Kennzeichen:
Neu
WGNr.:
304A
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr.9 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,77*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,03*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,37*
5 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 5,99*
€ 7,43*
Lager 223
12
12
€ 8,50*
ab € 7,10*
€ 8,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 105,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11528100
ab € 5,18*
Ähnlich
Ansell
11528110
ab € 7,08*
Ähnlich
Ansell
11528060
ab € 7,10*
Ähnlich
Ansell
11528070
ab € 5,19*
Ähnlich
Ansell
11528080
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.