Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh HyFlex 11-528, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh HyFlex 11-528, Gr. 9
Handschuh HyFlex 11-528, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0076490448578
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490448578
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-528« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Hautfreundlich • Hoher Tragekomfort • Lösungsmittelfrei • Hohe Bewegungsfreiheit und Tastsensibilität • Griffsicherheit in trockenen bis leicht öligen Einsatzbereichen • Hohe Abriebfestigkeit • INTERCEPT Technology für einen erhöhten Schnittschutz • DMF-frei Ausführung: • Innenhand beschichtet • Gestrickt • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Glasverarbeitung Material: Glasfaserfreier INTERCEPT-Träger, Nitrilschaumbeschichtung Gauge: 18 Länge: 230–280 mm Farbe: blau-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr.9 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schutzhandschuh, Hylex, Handschuh, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,77*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 7,03*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,36*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 5,95*
€ 7,41*
12
€ 4,90*
ab € 5,98*
€ 7,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,63*
€ 7,89
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 88,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11528100
ab € 5,17*
Ähnlich
Ansell
11528110
ab € 7,12*
Ähnlich
Ansell
11528060
ab € 7,12*
Ähnlich
Ansell
11528070
ab € 5,15*
Ähnlich
Ansell
11528080
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.