Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-528, Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11528 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11528 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11528 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11528 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 11528 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1012387
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11528090
EAN/GTIN:
     10076490448575
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Dauerhaft komfortabler Schutz für hart arbeitende Hände


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

 

  • Hautfreundlich für erhöhten Tragekomfort
  • Lösungsmittelfrei
  • INTERCEPT Technology® für einen erhöhten Schnittschutz

 



Anwendungsbereiche:
  • Handhabung von Metallblechen und Paneelen
  • Handhabung von scharfkantigen Teilen
  • Endmontage
  • Montage und Prüfung von Komponenten
  • Veredelung von Materialien und Produkten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • EN 388:2016
  • CE Number
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • ANSI ABR 4
  • ANSI Cut A2
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN ISO 21420:2020
  • Food Contact
  • Category II
  • REACH Compliant


Verpackungseinheit:
  • 12 Paare / Beutel, 12 Beutel / Versender
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Schwarz
Länge:
230-280 mm
Gauge:
18
Silikonfrei:
Nein
Größe:
9
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
3X32B
Lebensmittelecht:
Ja
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr.9 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 1832280009
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,77*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 7,03*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,36*
6 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 5,95*
€ 7,41*
12
€ 4,90*
ab € 5,98*
€ 7,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 96 Paar
€ 6,03*
€ 7,18
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 5,17*
€ 6,15
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 81,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11528100
ab € 5,17*
Ähnlich
Ansell
11528110
ab € 7,12*
Ähnlich
Ansell
11528060
ab € 7,12*
Ähnlich
Ansell
11528070
ab € 5,15*
Ähnlich
Ansell
11528080
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.