Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409939 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490455774 |
| |
|
| | |
| ANSELL Montagehandschuh Edge 48-126 Gr. 7 Montagehandschuh HyFlex® Edge 48-126 Zulassung/Norm: EN ISO 21420:2020, Kompatibel mit der REACH-Verordnung Ausführung: • Nahtloskonstruktion für hohen Tragekomfort • Gute Abriebfestigkeit und Griffsicherheit, hohe Tastsensibilität in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen • Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4 • Gute Griffsicherheit • Gute Weiterreißfestigkeit • Strickgewebe • Mit Strickbund • Handinnenflächenbeschichtet (PU) Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Elektronik, Öl und Gas, Maschinen und Anlagen, Transport, Abfallrecycling und -entsorgung Material: Träger: Strickgewebe und Polyester, Beschichtung: Polyurethan Gauge: 15 Länge: 215-270 mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 48-126/7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 3,95* | ab € 0,80* | € 1,19* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 0,80* | € 1,19* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 0,86* | € 1,28* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,79* | € 1,39* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 1,03* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 18,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|