Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Edge 48-126,Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe Edge 48-126,Gr.7
Handschuhe Edge 48-126,Gr.7
Artikel-Nr.:
     7AS-SA0076490455774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490455774
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »EDGE® 48-126« Zulassung/Norm: EN ISO 21420:2020, Kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: •Nahtloskonstruktion für hohen Tragekomfort •Gute Abriebfestigkeit und Griffsicherheit, hohe Tastsensibilität in trockenen und leicht ölbelasteten Arbeitsbereichen •Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4 •Gute Griffsicherheit •Gute Weiterreißfestigkeit Ausführung: •Strickgewebe •Mit Strickbund •Handinnenflächenbeschichtet (PU) Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Elektronik, Öl und Gas, Maschinen und Anlagen, Transport, Abfallrecycling und -entsorgung Material: Träger: Strickgewebe und Polyester, Beschichtung: Polyurethan Gauge: 15 Länge: 215-270 mm Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
756
12
€ 4,79*
ab € 0,75*
€ 1,10*
14 Tage
109
12
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,17*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,20*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,25*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 0,86*
€ 1,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.