| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1012254 Herst.-Nr.: 48-126/7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montagehandschuh »EDGE® 48-126« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009 Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort • Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht • Gute Abrieb- und Reißfestigkeit • Gute Griffsicherheit • Produktivitätssteigernd Ausführung: • Innenhand beschichtet • Nahtlos gestrickt • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Montage von Kleinteilen, Allgemeine Arbeiten, Verpackungen, Qualitätsprüfung Material: Polyurethanbeschichtet, ausgekelidet mir Polyester, Strickbund Länge: 215–270 mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Herstellerartikelnummer: | 48-126/7 | Herstellername: | Ansell Healthcare Europe N.V. | Markenname: | Ansell | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 0,75* | € 1,10* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 0,80* | € 1,17* | | | | Lager 4012 | | | | 12 | | € 6,90* | ab € 0,76* | € 1,20* | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 0,85* | € 1,25* | | | | | 13 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 0,86* | € 1,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,76* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|