Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8409901
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490055394
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 10

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-731«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Griffsicher
Ausführung:
• Innenhand beschichtet (PU)
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Montage und Prüfung von Komponenten, Spritzgussarbeiten, Greifen und Befestigen von Komponenten, Endmontage, Bestücken der Produktionsstraße, Veredelung von Materialien und Produkten
Material: Nitril, Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
Gauge: 18
Länge: 212-277 cm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
10
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.B.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr.10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 7,23*
25 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,31*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 7,52*
6 Tage
384
12
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 7,91*
Lager 223
144
12
€ 8,50*
ab € 7,44*
€ 9,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 112,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11731110
ab € 5,42*
Ähnlich
Ansell
11731060
ab € 5,44*
Ähnlich
Ansell
11731070
ab € 5,43*
Ähnlich
Ansell
11731080
ab € 5,42*
Ähnlich
Ansell
11731090
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.