Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11731 Handschuhe Größe 8,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11731 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11731 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11731 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11731 Handschuhe Größe 8,0
Ansell HyFlex 11731 Handschuhe Größe 8,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11731080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11731080
EAN/GTIN:
     10076490055377
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Kombination eines extrem leichten, komfortablen Gewichts und einer ISO-Schnittfschutzstufe B.
  • Hohe Abriebfestigkeit (EN-Stufe 4) mit einer hohen Fingerbeweglichkeit für die präzise Handhabung von scharkantigen, kleinen Teilen.
  • Konstruktion mit den exklusiven unternehmenseigenen Garnen von Ansell für den besten Wert seiner Klasse.
  • Leichtes Trägermaterial, fast wie eine zweite Haut, für Tragekomfort und Tastsensibilität.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Nitril
Länge:
212-277 mm/ 8,34-10,43 inch MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
Endmontage | Spanen | Stanzen und Schneiden | Montage | Wartungsarbeiten | Produktschutz | Logistik | Transport
Schutzniveau:
Schnittfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,41*
€ 24,29
pro Paar
ab 12 Paar
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 6,73*
€ 8,01
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
ab 96 Paar
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paar
ab 144 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11731100
ab € 5,41*
Ähnlich
Ansell
11731110
ab € 5,38*
Ähnlich
Ansell
11731060
ab € 5,44*
Ähnlich
Ansell
11731070
ab € 5,43*
Ähnlich
Ansell
11731090
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.