Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Nitrilhandschuh Hylite 47-409 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Nitrilhandschuh Hylite 47-409 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Nitrilhandschuh Hylite 47-409 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Nitrilhandschuh Hylite 47-409 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Nitrilhandschuh Hylite 47-409 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Nitrilhandschuh Hylite 47-409 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Nitrilhandschuh Hylite 47-409 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Nitrilhandschuh Hylite 47-409 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8308875
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490497156
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Nitrilhandschuh Hylite 47-409 Gr. 9

Mehrzweckhandschuh »Hylite® 47-409«

Zulassung/Norm: EN 388:2016; EN388:2003 (3.1.1.1.)
Eigenschaften:
• Flexibel
• Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
• Ölabweisend
• Passt sich der natürlichen Handform an
• Silikonfrei
• Latefrei
• Antistatisch gemäß EN 1149
• Vernäht
• Vollbeschichtet
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Logistik und Lager, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, öffentliche Versorgungseinrichtungen
Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitril
Länge: 290 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 3.1.1.1.A.
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe gr.9 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,90*
€ 4,10*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 4,28*
Lager 223
276
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,98*
€ 5,12*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 5,52*
€ 8,19*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,23*
€ 45,65004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 61,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
47409100
ab € 2,91*
Ähnlich
Ansell
47409070
ab € 2,88*
Ähnlich
Ansell
47409080
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.