Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Hylite 47409 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Hylite 47409 Handschuhe Größe 10,0
Ansell Hylite 47409 Handschuhe Größe 10,0
Ansell Hylite 47409 Handschuhe Größe 10,0
Ansell Hylite 47409 Handschuhe Größe 10,0
Ansell Hylite 47409 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     4012-926195
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     47409100
EAN/GTIN:
     10076490497146
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Vielseitig einsetzbare Alternative zu Baumwolle, Leder und PVC.
  • Ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität, Abrieb- und Weiterreißfestigkeit und Öl abweisenden Eigenschaften durch die Spezial-Nitrilbeschichtung.
  • Passt sich der natürlichen Handform an und ist auch über längere Zeit angenehm zu tragen.
  • Erhältlich in den unterschiedlichsten Ausführungen, Längen und Größen.
  • Silikonfrei Gewährleistet die Sauberkeit von Blechen: Wichtig für die Stahl- und Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
273-289 mm; 10.74-11.37 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Endmontage | Produktschutz | Schmiedearbeiten | Stanzen und Schneiden | Spanen
Schutzniveau:
Öl
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 4,17*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,35*
1 Tag
168
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,97*
€ 5,20*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,23*
€ 45,95004*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 38,15004*
€ 48,82008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 50,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
47409070
ab € 2,89*
Ähnlich
Ansell
47409080
ab € 2,91*
Ähnlich
Ansell
47409090
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.