Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Hylite 47409 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell Hylite 47409 Handschuhe Größe 7,0
Ansell Hylite 47409 Handschuhe Größe 7,0
Ansell Hylite 47409 Handschuhe Größe 7,0
Ansell Hylite 47409 Handschuhe Größe 7,0
Ansell Hylite 47409 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-47409070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     47409070
EAN/GTIN:
     10076490497184
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Vielseitig einsetzbare Alternative zu Baumwolle, Leder und PVC.
  • Ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität, Abrieb- und Weiterreißfestigkeit und Öl abweisenden Eigenschaften durch die Spezial-Nitrilbeschichtung.
  • Passt sich der natürlichen Handform an und ist auch über längere Zeit angenehm zu tragen.
  • Erhältlich in den unterschiedlichsten Ausführungen, Längen und Größen.
  • Silikonfrei Gewährleistet die Sauberkeit von Blechen: Wichtig für die Stahl- und Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
273-289 mm; 10.74-11.37 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A1 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Anwendungen:
die Prägung | Endmontage | Produktschutz | Schmiedearbeiten | Stanzen und Schneiden | Spanen
Schutzniveau:
Öl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
47409100
ab € 2,91*
Ähnlich
Ansell
47409080
ab € 2,91*
Ähnlich
Ansell
47409090
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.