Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Hitzehandschuh Mercury 43-113 gelb Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Hitzehandschuh Mercury 43-113 gelb Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Hitzehandschuh Mercury 43-113 gelb Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Hitzehandschuh Mercury 43-113 gelb Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Hitzehandschuh Mercury 43-113 gelb Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Hitzehandschuh Mercury 43-113 gelb Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Hitzehandschuh Mercury 43-113 gelb Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Hitzehandschuh Mercury 43-113 gelb Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8153894
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490488628
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Hitzehandschuh Mercury 43-113 gelb Gr. 11

Hitzeschutzhandschuh ActivArmr® 43-113

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Zur kurzen Handhabung heißer Objekte bis 350 °C
• Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürfverletzungen
• Hohe Weiterreißfestigkeit
• Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen
Ausführung:
• Gestrickt
• Langer Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung
Material: Kevlar-Para-Aramidfaser mit Silikafaserkern
Länge: 330–381 mm
Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Größe:
11
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 1.5.4.X.E. / EN 407 4.3.4.2.1.X.
WGNr.:
304A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,02*
€ 26,02*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 20,20*
€ 26,90*
2 Tage
97
6
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 28,26*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 28,30*
Lager 223
114
6
€ 8,50*
ab € 29,46*
€ 35,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,49*
€ 41,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,46*
€ 35,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 212,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.