Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Bit-Check 12 Diamond 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Check 12 Diamond 1
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Check 12 Diamond 1
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Check 12 Diamond 1
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Check 12 Diamond 1
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Check 12 Diamond 1
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Check 12 Diamond 1
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Check 12 Diamond 1
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Check 12 Diamond 1
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Check 12 Diamond 1
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Check 12 Diamond 1
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Check 12 Diamond 1
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Check 12 Diamond 1
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit-Check 12 Diamond 1
Artikel-Nr.:
     223-8050437
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5057421001
EAN/GTIN:
     4013288180025
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

WERA Bit-Check 12 Diamond 1

Bits mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens. BiTorsion Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Ausgestattet mit Rapidaptor-Technologie, die die Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit. Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder "Take it easy" mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

  • Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.
  • Die bei maschinellen Verschraubungen auftretenden Belastungsspitzen sorgen häufig für vorzeitigen Verschleiß des Bits oder für die Zerstörung der Schraube. Werden diese Belastungsspitzen minimiert, wird das Verschrauben produktiver und sicherer. Das Wera BiTorsion-System beugt vorzeitigem Verschleiß vor. Die Lebensdauer des Werkzeugs wird verlängert und die Produktivität beim maschinellen Verschrauben erhöht sich signifikant.
  • Bits mit Diamantbeschichtung zur Reduktion der Abrutschgefahr. Die winzigen Diamantpartikel beißen sich beim Schrauben förmlich in der Schraube fest.
  • Die winzigen Diamantpartikel, die auf der Werkzeugspitze aufgetragen sind, beißen sich förmlich in der Schraube fest und sorgen für einen passgenauen und rutschfesten Sitz im Schraubenkopf. Durch diesen sicheren Sitz wird die Schraube geschont. Die Cam-Out-Kräfte (Ausrutschkräfte), die den Anwender zwingen, hohen Druck auf die Schraube auszuüben, werden erheblich reduziert.
  • Ideal für empfindliche Materialien
  • Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Einhandbedienung. Mit freilaufender Hülse zur leichten Führung des Schraubers.
  • Bithalter in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben
  • Bei den Take it easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre Farbe (z. B. Rot = Phillips) und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht macht.
  • Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
  • BiTorsion Bits für lange Lebensdauer
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung



    1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 11 BiTorsion Bits für lange Lebensdauer, in diamantbeschichteter Ausführung (BDC) für sicheren Sitz in der Schraube. Bei den Take-it-Easy Bit-Checks haben die Bits eine Banderole, die durch ihre Farbe und Größenkennzeichnung den Griff zum richtigen Bit schnell und leicht macht.
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    12-teilig
    Herstellerartikelnummer:
    05057421001
    Angebote (45)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    62
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 16,91*
    € 23,46*
    3 Tage
    58
    1
    pro Stück
    € 4,79*
    ab € 16,92*
    € 23,47*
    1
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 16,20*
    € 23,52*
    1 Tag
    unbekannt
    1
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 17,74*
    € 24,46*
    Lager 223
    62
    1
    pro Stück
    € 8,50*
    ab € 20,22*
    € 27,48*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,48*
    € 32,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,53*
    € 31,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,31*
    € 30,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,53*
    € 29,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05056400001
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Wera
    05056402001
    ab € 1,26*
    Zubehör
    Wera
    05056700001
    ab € 1,24*
    Zubehör
    Wera
    05056702001
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Wera
    05066100001
    ab € 1,42*
    Zubehör
    Wera
    05066102001
    ab € 1,42*
    Zubehör
    Wera
    05066104001
    ab € 1,42*
    Zubehör
    Wera
    05066106001
    ab € 1,42*
    Zubehör
    Wera
    05066108001
    ab € 1,42*
    Zubehör
    Wera
    05052502001
    ab € 6,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.