Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-133545 Herst.-Nr.: 05056400001 EAN/GTIN: 4013288033970 |
| |
|
| | |
| 851/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056400001 Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube Weitere Informationen: | | Höhe: | 6 mm | Breite: | 7 mm | Gesamtlänge: | 25 mm | Norm (Abtriebsspitze): | DIN 5260-PH, ISO 8764-PH | Vergütung Abtriebsspitze: | diamantbeschichtet | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Vergütung Klingenmaterial: | zähhart | Norm (Antriebsform): | DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173 | Antriebsform: | 6-kant | BiTorsion: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,54* | € 2,11* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,55* | € 2,13* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,71* | € 2,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,73* | € 2,36* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,76* | € 2,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|