Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/1 BDC Bits, PZ 2 x 25 mm, 05056702001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
855/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056702001
855/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056702001
Wera 855/1 BDC Bits, PZ 2 x 25 mm, 05056702001
Artikel-Nr.:
     5417B-59524
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056702001
EAN/GTIN:
     4013288034014
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

855/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056702001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
BiTorsion:
true
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 1,71*
1 Tag
396
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 1,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,33*
€ 1,82*
1 Tag
396
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 1,82*
5 Tage
224
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056700001
ab € 1,25*
Ähnlich
Wera
05056704001
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.