Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/1 BDC Bits, PH 2 x 25 mm, 05056402001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
851/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056402001
851/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056402001
Wera 851/1 BDC Bits, PH 2 x 25 mm, 05056402001
Artikel-Nr.:
     5417B-59521
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056402001
EAN/GTIN:
     4013288033987
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

851/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056402001

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
BiTorsion:
true
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,83*
1 Tag
755
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,87*
2 Tage
755
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 1,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,34*
€ 1,99*
1 Tag
761
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,34*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056400001
ab € 1,23*
Ähnlich
Wera
05056404001
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.