Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/1 BDC Bits, PZ 1 x 25 mm, 05056700001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
855/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056700001
855/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056700001
Wera 855/1 BDC Bits, PZ 1 x 25 mm, 05056700001
Artikel-Nr.:
     4012-133247
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056700001
EAN/GTIN:
     4013288034007
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

855/1 BDC Bits - Wera Werk - 05056700001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
BiTorsion:
true
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
149
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,10*
7 Tage
149
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,12*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 2,15*
4 Tage
81
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,30*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,71*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056702001
ab € 1,53*
Ähnlich
Wera
05056704001
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.