Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 BDC TORX® Bits, TX 30 x 25 mm, 05066108001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
867/1 BDC TORX® Bits - Wera Werk - 05066108001
867/1 BDC TORX® Bits - Wera Werk - 05066108001
Wera 867/1 BDC TORX® Bits, TX 30 x 25 mm, 05066108001
Artikel-Nr.:
     4012-592113
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066108001
EAN/GTIN:
     4013288034076
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit

867/1 BDC TORX® Bits - Wera Werk - 05066108001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
BiTorsion:
true
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
289
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 2,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,56*
€ 2,04*
1 Tag
289
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,04*
5 Tage
313
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,55*
€ 2,08*
1 Tag
289
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066100001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066102001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066104001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066106001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066110001
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.