Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 BDC TORX® Bits, TX 15 x 25 mm, 05066102001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
867/1 BDC TORX® Bits - Wera Werk - 05066102001
867/1 BDC TORX® Bits - Wera Werk - 05066102001
Wera 867/1 BDC TORX® Bits, TX 15 x 25 mm, 05066102001
Artikel-Nr.:
     4012-592110
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066102001
EAN/GTIN:
     4013288034045
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit

867/1 BDC TORX® Bits - Wera Werk - 05066102001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
BiTorsion:
true
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
186
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 2,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,56*
€ 2,31*
1 Tag
191
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,31*
5 Tage
195
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,55*
€ 2,35*
1 Tag
186
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066100001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066104001
ab € 1,41*
Ähnlich
Wera
05066106001
ab € 1,41*
Ähnlich
Wera
05066108001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066110001
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.