Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter - Wera Werk - 05052502001
889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter - Wera Werk - 05052502001
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Artikel-Nr.:
     C2371-05052502001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05052502001
EAN/GTIN:
     4013288095626
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung

889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter - Wera Werk - 05052502001

Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4
Ausführung: Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion, mit starkem Dauermagnet
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Rapidaptor:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Antriebsform:
6-kant
Durchmesser:
15.0
Gesamtlänge:
50.0 mm | 50 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3/F 6,3
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form F 6,3
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05052490001
ab € 9,40*
Ähnlich
Wera
05053872001
ab € 5,78*
Ähnlich
Wera
05053923001
ab € 9,40*
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 2,71*
Ähnlich
Wera
05053455001
ab € 4,01*
Ähnlich
RS Pro
253122
ab € 7,48*
Ähnlich
RS Pro
1250426
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.