Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Einwegoverall 4565 weiss/rot Typ 4/5/6 Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4565 weiss/rot Typ 4/5/6 Gr.L
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4565 weiss/rot Typ 4/5/6 Gr.L
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4565 weiss/rot Typ 4/5/6 Gr.L
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4565 weiss/rot Typ 4/5/6 Gr.L
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4565 weiss/rot Typ 4/5/6 Gr.L
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4565 weiss/rot Typ 4/5/6 Gr.L
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4565 weiss/rot Typ 4/5/6 Gr.L
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4565 weiss/rot Typ 4/5/6 Gr.L
Artikeldetailsicht 3M 3M Einwegoverall 4565 weiss/rot Typ 4/5/6 Gr.L
Artikel-Nr.:
     223-8027707
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719402106
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge

3M Einwegoverall 4565 weiss/rot Typ 4/5/6 Gr.L

3M™ Schutzanzug 4565

Ausführung:
• Elastische Einsätze an der Hüfte
• 3-lagige Kapuze
• Gestrickte Bündchen
Material: Laminat
Norm: EN 14605:2005+A1:2009, EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 14126, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6
Farbe: weiß-rot
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1073-2
Basis:
Schutzanzug
Branche:
Bau-, Stein- und Erdenindustrie
Größe:
L
Material:
100 % Polyethylen (PE)
Kategorie:
Kat. III
Farbigkeit:
einfarbig
Hauptfarbe:
weiß
Nebenfarbe:
rot
Ausstattung:
dreiteilige Kapuze
Gefährdung:
kontaminierte und radioaktive Partikel
Besonderheit:
einzeln verpackt
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verschlussart:
Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte
Größenspiegel:
S-4XL
Verarbeitung Naht:
versiegelt
Weitenverstellung:
Gummizug (Hüfte)
Material Verschluss:
Metall (MTF)
Materialverarbeitung:
mikroporös laminiert
Besonderheit Material:
fusselarm
zusätzliche Schutzfunktion:
Typ 4
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,52*
€ 15,32*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 15,35*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,00*
€ 15,45*
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 15,70*
Lager 223
35
€ 8,50*
ab € 14,04*
€ 19,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.