| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7000034773 Herst.-Nr.: 4565L EAN/GTIN: 04046719402106 |
| |
|
| | |
| Der 3M™ Schutzanzug 4565 bietet optimalen Schutz gegen feste Stäube und Chemikalienspritzer sowie Sprays (Typ 4/5/6) und radioaktiv-kontaminierte Partikel (EN 1073-2:2002). Der 3M™ Schutzanzug 4565 ist aus einem speziell entwickelten nicht mikroporösem Laminat gefertigt und besonders beständig gegenüber einer Permeation durch Chemikalien. Die Nähte sind mit einem roten Abklebeband zusätzlich gegen feine Partikel und Flüssigkeiten nach CE Typ 4/5/6 geschützt. Zusätzlich schützt der 3M Schutzanzug 4565 vor biologischen und infektiösen Gefahren nach EN 14126. Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Weiße mit roten Nähten | Produkttyp: | Einwegschutzanzug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einwegoverall pp weiß gr.l, regenoverall, regenoverall l, Schutzanzug, Arbeitsschutz, Einweg Overall, Overall |
| | |
| |