Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4565L Schutzanzug Modell 4565 Kleider-Größe=L Weiß, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893805-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4565L
EAN/GTIN:
     4046719402090
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
3M 4565L Schutzanzug Modell 4565 Kleider-Größe=L Weiß,Rot

Schutzanzug Modell 4565

Hoher Tragekomfort
Elastische Taille

Man sieht ihm an, dass er mehr kann. Die heiß-verklebten, roten Versiegelungen über den Nähten verbinden das qualitativ hochwertige, mikroporös beschichtete Material zu einer schützenden Einheit. Sehr feine Partikel und gesundheitsgefährdende flüssige Chemikalienspritzer (Typ 4/5/6) machen ihm nichts aus. Der Anzug ist geeignet für den Schutz vor Infektionserregern, kann als Kontaktschutz vor Blut, kontaminierten Flüssigkeiten sowie luft- und staubübertragenden Infektionen verwendet werden. Er erfüllt den Standard EN 14126.

Ausstattung:
Mikroporöses Laminat · Besonders Fusselarm · Versiegelte und abgeklebte Nähte · Enthält keine Bestandteile aus Silikon oder Latex · Zwei-Komponenten Material · 2 - Wege Reißverschluss mit Abdecklasche (inkl. Klebeband) · 3-teilige Kapuze · Elastische Taille · Beinabschluss · Daumenschlaufe · Strickbündchen · Wiederverschließbare Reißverschlussabdeckung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Rot · Kleider-Größe: L · Material (Details): Anzug: Laminiertes Polypropylen; Nahtklebeband: Polypropylen; Elastische Gummis: Neopren Elastomer; Reißverschluss: Nylon auf Polyesterband; Strickbündchen: Polyester; Nähfaden: Polyester.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Rot
Marke:
3M
Farbe:
weiß | rot
Kleider-Größe:
L
Material (Details):
Anzug: Laminiertes Polypropylen; Nahtklebeband: Polypropylen; Elastische Gummis: Neopren Elastomer; Reißverschluss: Nylon auf Polyesterband; Strickbündchen: Polyester; Nähfaden: Polyester.
Produkt-Art:
Schutzanzug
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 15,49*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,10*
€ 15,50*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 15,62*
€ 5,90*
ab € 10,65*
€ 15,99*
€ 8,95*
ab € 11,53*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.