Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C02673 Herst.-Nr.: 4565L EAN/GTIN: 4046719402090 |
| |
|
| | |
| Man sieht ihm an, dass er mehr kann. Die heiß-verklebten, roten Versiegelungen über den Nähten verbinden das qualitativ hochwertige, mikroporös beschichtete Material zu einer schützenden Einheit. Sehr feine Partikel und gesundheitsgefährdende flüssige Chemikalienspritzer (Typ 4/5/6) machen ihm nichts aus. Der Anzug ist geeignet für den Schutz vor Infektionserregern, kann als Kontaktschutz vor Blut, kontaminierten Flüssigkeiten sowie luft- und staubübertragenden Infektionen verwendet werden. Er erfüllt den Standard EN 14126. Features: Hoher Tragekomfort Elastische Taille Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß + rot | Material (Details): | Anzug: Laminiertes Polypropylen; Nahtklebeband: Polypropylen; Elastische Gummis: Neopren E | Herstellerfarbe: | Weiß + Rot | Produkt-Art: | Schutzanzug | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einwegoverall pp weiß gr.l, regenoverall, regenoverall l, 4046719402106, 3M, 7100256144, 7000034773 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,45* | € 15,24* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,01* | € 15,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,10* | € 15,36* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,66* | € 15,71* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,47* | € 16,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|