Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944877 Herst.-Nr.: 7000034773 EAN/GTIN: 4046719402106 |
| |
|
| | |
| 3M Schutzanzug 4565 Typ 4/5/6
Ausführung:
- Elastische Einsätze an der Hüfte
- 3-lagige Kapuze
- Gestrickte Bündchen
- Zulassung/Norm: EN 14605:2005 + A1:2009, EN 1073-2, EN ISO 13982-1:2004 Typ 5, EN 14126, EN 1149-5, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6
- Farbe: weiß/rot
Material:
Laminat
Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | weiß/rot | Material: | Laminat | Form: | lang | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | 3M | Ausführung: | Einwegkleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einwegoverall pp weiß gr.l, regenoverall, regenoverall l, Anzug, Chemikalienschutz, Overall, Schutzanzug, Universal-Overall |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,43* | € 15,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,10* | € 15,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,18* | € 15,62* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,65* | € 15,99* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,53* | € 16,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|