Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Lederhandschuh, nitrilimprägniert ActivArmr 52-547 Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Lederhandschuh, nitrilimprägniert ActivArmr 52-547 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Lederhandschuh, nitrilimprägniert ActivArmr 52-547 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Lederhandschuh, nitrilimprägniert ActivArmr 52-547 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Lederhandschuh, nitrilimprägniert ActivArmr 52-547 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Lederhandschuh, nitrilimprägniert ActivArmr 52-547 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Lederhandschuh, nitrilimprägniert ActivArmr 52-547 Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Lederhandschuh, nitrilimprägniert ActivArmr 52-547 Gr.9
Artikel-Nr.:
     223-8026338
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490497057
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Lederhandschuh, nitrilimprägniert ActivArmr 52-547 Gr.9

Montagehandschuh ActiveArmr® 52-547

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Sehr guter Trockengriff
• Sehr guter Tragekomfort
• Abriebfest
• Chromfrei
• Öl- und schmutzabweisend
Ausführung:
• Sicherheitsstulpe
• Vernäht
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen
Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Handfläche imprägniert
Länge: 280 mm
Farbe: braun
Weitere Informationen:
Größe:
9
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 3.1.1.1.A.
WGNr.:
304A
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe gr.9 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
864
12
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,31*
5 Tage
864
12
€ 4,90*
ab € 2,50*
€ 3,44*
3 Tage
234
12
€ 6,50*
ab € 3,19*
€ 4,20*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 3,95*
ab € 3,42*
€ 4,33*
Lager 223
276
12
€ 8,50*
ab € 4,28*
€ 5,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 64,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
52547100
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.