Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Thermohandschuh Ice-Tex bis -20°C Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Thermohandschuh Ice-Tex bis -20°C Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE HASE Thermohandschuh Ice-Tex bis -20°C Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8023567
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     402001
EAN/GTIN:
     4018949097698
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Thermohandschuh Ice-Tex bis -20°C Gr. 9

ICE-TEX, Winterhandschuh aus Nylon/PVC

Gr. 8-11, Kat. II, EN 388, EN 511

ICE-TEX, Winterhandschuh aus Nylon/PVC, Gr. 9

Winterhandschuh aus Nylon und PVC, 3M-Thinsulate™-Vollfutter, Strickbund
Isolationsfutter
kältebeständig
Strickbund

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Nylon
Material:
Nylon, PVC
Farbe:
dunkelblau/schwarz
Größe:
9
Artikelgruppe:
Handschuhe Winter & Kälte
EN 388:
2111X
EN 511:
11X
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
22
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 6,79*
€ 9,96*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 35,09004*
€ 47,40*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 38,83002*
€ 50,56002*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,71004*
€ 50,74002*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,22*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,73*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.