Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh PU weiß (3-1-3-1) Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh PU weiß (3-1-3-1) Gr. 8
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh PU weiß (3-1-3-1) Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8020314
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     509520
EAN/GTIN:
     4018949378490
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Montagehandschuh PU weiß (3-1-3-1) Gr. 8

PU WHITE, Montagehandschuh aus Polyester/PU

Gr. 6-11, Kat. II, EN 388

PU WHITE, Montagehandschuh aus Polyester/PU, Gr. 8

Montagehandschuh aus Polyester mit PU Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Polyester
Material:
13 Gauge Polyester
Farbe:
weiß
Größe:
8
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage Feinstrick
EN 388:
3131X
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,10*
€ 1,62*
4 Tage
73
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 7,72*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,96*
€ 7,86*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,54206*
€ 8,37206*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,62*
€ 1,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,29*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,29*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,64*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.