| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6681221 Herst.-Nr.: 62507 EAN/GTIN: 4008198762577 |
| |
|
| | |
| KCL Schnittschutzhandschuh Camapur Comfort 625 Montagehandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625 Zulassung/Norm: EN 388:2016, erfüllt die Anforderung der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken Eigenschaften: • Hohe Atmungsaktivität • Exzellente Passform • Extrem gute Feinfühligkeit • Griffsicher bei ölbenetzten Teilen • Geraute PU-Beschichtung • Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften • Waschbar • Größe anhand der Paspelierung erkennbar • Nahtloses Trikot • Strickbund Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zulieferindustrie, Chip-Bearbeitung, Mikroelektronik Material: Polyurethan, Polyamid, Kupfer Länge: 220–260 mm Stärke: 0,8 ± 0,1 mm Farbe: beige Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Spezialhandschuh | Gauge: | 13 | Branche: | Montageunternehmen | Größe: | 7 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Länge bis: | 260 mm | Länge von: | 220 mm | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | elektrostatische Risiken | Griffprofil: | geraut | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Innenmaterial: | Polyamid (PA) | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 6-10 | Materialstärke: | 0.8 mm | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) | Innenverarbeitung: | gefüttert | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Farbe Beschichtung: | weiß | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Material Beschichtung: | Polyurethan (PUR) | Farbe Material Handschuh: | beige | Verarbeitung Innenmaterial: | Trikotfutter | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 3131 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh m |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 5,44* | € 5,44* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 4,75* | € 6,12* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 5,01* | € 6,42* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 5,03* | € 6,46* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 6,39* | € 8,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 80,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|