Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh Padua Dry (4-1-2-1) Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Padua Dry (4-1-2-1) Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Padua Dry (4-1-2-1) Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-6675420
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508640
EAN/GTIN:
     4018949586406
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Montagehandschuh Padua Dry (4-1-2-1) Gr. 10

PADUA DRY, Montagehandschuh aus Nylon/Nitril/Nitrilschaum

Gr. 7-11, Kat. II, EN 388

PADUA DRY, Montagehandschuh aus Nylon/Nitril/Nitrilschaum, Gr. 10

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitril Beschichtung und Nitrilschaum Beschichtung mit Sandyfinish an Handinnenfläche und Fingerkuppen
atmungsaktiv
starker Trocken-Grip


Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Nylon
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
10
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage Feinstrick
EN 388:
4131X
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,19*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,24*
3 Tage
48
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,31*
€ 2,31*
4 Tage
10
10
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 2,31293*
€ 2,31293*
Lager 223
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,84*
€ 2,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 25,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,14*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,80*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,09*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,69*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.