Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh PaduAqua Micro Foam (3-1-3-1) für Allergiker Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh PaduAqua Micro Foam (3-1-3-1) für Allergiker Gr. 8
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh PaduAqua Micro Foam (3-1-3-1) für Allergiker Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-6660062
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508160
EAN/GTIN:
     4018949994089
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Montagehandschuh PaduAqua Micro Foam (3-1-3-1) für Allergiker Gr. 8

PADUAQUA, Montagehandschuh aus Nylon/Nitrilschaum

Gr. 6-10, Kat. II, EN 388

PADUAQUA, Montagehandschuh aus Nylon/Nitrilschaum, Gr. 8

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, wasserbasierte Nitrilschaum Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen
atmungsaktiv
hohes Feingefühl


Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Nylon
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
8
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage Feinstrick
EN 388:
4131X
EN 407:
X1XXXX
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,31*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,35*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,36*
4 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 1,82673*
€ 2,51673*
Lager 223
170
10
€ 8,50*
ab € 1,89*
€ 2,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,59*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.