Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Schweißerhandschuh Mühlheim-I-Super Typ A Rindspaltleder Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Schweißerhandschuh Mühlheim-I-Super Typ A Rindspaltleder Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Schweißerhandschuh Mühlheim-I-Super Typ A Rindspaltleder Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Schweißerhandschuh Mühlheim-I-Super Typ A Rindspaltleder Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Schweißerhandschuh Mühlheim-I-Super Typ A Rindspaltleder Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Schweißerhandschuh Mühlheim-I-Super Typ A Rindspaltleder Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Schweißerhandschuh Mühlheim-I-Super Typ A Rindspaltleder Gr. 10
Artikeldetailsicht HASE HASE Schweißerhandschuh Mühlheim-I-Super Typ A Rindspaltleder Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-6633130
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     301010
EAN/GTIN:
     4018949310100
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Leder-Winterhandschuhe

HASE Schweißerhandschuh Mühlheim-I-Super Typ A Rindspaltleder Gr. 10

MÜHLHEIM I SUPER, Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder

Gr. 8-12, Kat. II, EN 388, EN 12477, TÜV GS

MÜHLHEIM I SUPER, Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder, TÜV GS, Gr. 10

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder mit hohem Tragekomfort, Vollhandfutter, TÜV GS
atmungsaktiv
hitzebeständig
Vollhandfutter

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Rindleder
Material:
Qualitäts-Rindspaltleder
Farbe:
gelb
Größe:
10
Artikelgruppe:
Handschuhe Schweißer & Hitze
EN 388:
4133X
EN 407:
413X4X
EN 12477:
Typ A
Zertifikat:
TÜV GS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 3,56*
€ 4,87*
17 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 3,57*
€ 4,89*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,95*
ab € 3,88*
€ 5,30*
12 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 5,45*
Lager 223
6612
6
€ 8,50*
ab € 4,40*
€ 5,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 35,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,23*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,42*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,43*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.